Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek AA630 RX AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek AA630 RX AV-Receiver Schwarz
Marmitek AA630 RX AV-Receiver Schwarz
Marmitek AA630 RX AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104776335
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008420
EAN/GTIN:
     8718164534201
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Nur für Verwendung mit dem Audio Anywhere 630
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioausgang
2x RCA
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
90 x 75 x 22 mm
Empfängergewicht
160 g
Antennenlänge
95 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Stromverbrauch (RX)
0.3 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB Typ-C
Steckertypen enthalten
EU
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Modulation
GFSK
Bandbreite
0.002 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Marmitek Audio Anywhere 630
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.