Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 151000-19 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 151000-19 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 151000-19 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104559748
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     151000-19
EAN/GTIN:
     4026724234688
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Teleskopisch
Ja
Kompatible Produkte
VW Golf III (1H) 08/1987 - 02/1998
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
17 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
0.9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.