| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-104536572 Herst.-Nr.: 1600010/100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 2000 V | Merkmale | Produkttyp | Kabel für mittlere Spannung | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Anzahl der Leiter | 1 | | Anzahl der Kabeladern | 1 | | Leiterquerschnitt | 6 mm² | | Kupferindex | 58 kg/km | | Feuerbeständig | Ja | | Temperaturbereich (Biegung) | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 70 °C | | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 100 m | | Durchmesser | 7.2 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EAC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |