Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP+KT-50SR4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104462695
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP+KT-50SR4-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.