Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 CP Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 440 CP Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX 440 CP Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104197743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012950/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.4 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.347,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,69584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.581,07*
€ 6.641,4733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.532,36*
€ 6.583,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.403,36*
€ 6.429,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.347,92*
€ 6.364,0248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.