Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104197609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0019711/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0621*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,7421*
€ 2,0731
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,5221*
€ 1,8113
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,4821*
€ 1,7637
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,4121*
€ 1,6804
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3421*
€ 1,5971
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0621*
€ 1,2639
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.