Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104195914
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0019711/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.464,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,46442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.595,40*
€ 1.898,526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.564,35*
€ 1.861,5765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.496,56*
€ 1.780,9064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.473,86*
€ 1.753,8934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.464,42*
€ 1.742,6598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.