Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C3302FCT00 Widerstand 33000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C3302FCT00 Widerstand 33000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C3302FCT00 Widerstand 33000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103572474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C3302FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
33000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1742759
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.