Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 33kΩ ±0.5% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742759
EAN/GTIN:
     5056279100205
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
rs pro metallschichtwiderstand
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0623
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0623
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742759, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0623DAMJ3302, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.