Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P/M 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P/M 92
ABB CR-P/M 92
ABB CR-P/M 92
ABB CR-P/M 92
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103515441
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405654R0100
EAN/GTIN:
     4013614528798
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul abb
diodenmodul
diodenmodul 230v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
30 g
Paketgewicht
32 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.