Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103502878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012663/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.