Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Eurolite 50800530 Lichtspot Schwarz Halogen G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103215467
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50800530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Effekt-Licht-Spot
Effekt-Lichtspot
bühnenspot
Scheinwerfer
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play

Farbrad-Motor
Ansteuerbar über plug and play

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Multi
Montageloch Form
Rund
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Gesamtleistung
30 W
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
6 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
99
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
6.4 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.