Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Eurolite 52207053 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103215466
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52207053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
leuchtstab blau
Mit dem EUROLITE Leuchtstab T8 36 W tauchen Sie ihren Partykeller oder den Eingangsbereich Ihres Clubs in die gewünschte Farbe. Der Leuchtstab ist in acht Farben erhältlich: rot, violett, blau, türkis, grün, gelb, orange, pink. Zusätzlich gibt es noch die klassische Version in weiß. Für besondere Effekte im Dunkeln sorgt der Leuchtstab in ultraviolett: Er lässt weiße Gegenstände im Raum leuchten. Wo immer Sie eine farbenprächtige Dekoration wünschen, können Sie ganz bequem auf unsere Leuchtstäbe zurückgreifen.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Blau
Strahlungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1350 mm
Durchmesser
31 mm
Gewicht
590 g
Kabellänge
1.7 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: leuchtstab, eurolite leuchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 45,00167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 323,04*
€ 384,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,06*
€ 382,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 308,90*
€ 367,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,72*
€ 359,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,01*
€ 321,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.