Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
ZWILLING 39643-024 Abtropfsieb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103189875
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39643-024-0
EAN/GTIN:
     4009839375408
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Das vielseitig einsetzbare Küchensieb von ZWILLING sollte in keiner gut sortierten Küche fehlen. Neben der klassischen Siebfunktion kann der stabile Küchenhelfer auch als Seiher eingesetzt werden. Ob man Gemüse, Obst oder Salat waschen beziehungsweise Nudeln oder Reis abgießen möchte, das Sieb aus hochwertigem und rostfreien Loch-Edelstahl ist bestens für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Dank des satinierten Edelstahls mit einem Lochdurchmesser von 1,8 mm hat das starre Sieb eine ansprechende Optik und kann auch als Obst- oder Gemüseschale verwendet werden. Der flache Boden sorgt dafür, dass das Sieb mit einem Durchmesser von 24 cm an Ort und Stelle stehen bleibt. Die beiden Griffe sorgen dafür, dass man das Sieb sicher greifen und somit einfach transportieren kann. Zudem gibt es das spülmaschinengeeignete Sieb in drei verschiedenen Größen, die so konzipiert wurden, dass sie ineinander gestapelt und somit platzsparend gelagert werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Produkttyp
Schalen-Sieb
Form
Rund
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Designer
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
445 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.