Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro TKL Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103136013
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     64859
EAN/GTIN:
     5707119047227
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
355 x 128 x 42 mm
Tastaturgewicht
960 g
Maus
Reaktionszeit
0.7 ms
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.8 mm
Überschlag
N-Key-Rollover
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
32 KB
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.