Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Mini Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SoundForm Mini Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Pink
Belkin SoundForm Mini Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102190398
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUD004BTPK
EAN/GTIN:
     745883847648
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Konzipiert für Kinder
Ja
Sound Drucklevel (max)
85 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.