Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Lapp ÖLFLEX 150 CY Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101964423
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015703/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.140,704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 3,56784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.353,68*
€ 2.800,8792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.332,47*
€ 2.775,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.234,07*
€ 2.658,5433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.179,932*
€ 2.594,11908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.140,704*
€ 2.547,43776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.