Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Razer Kraken Kitty V2 Pro Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101880404
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04510200-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910060070
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
1142 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Magnettyp
Titan
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
TriForce
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Pink
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Akku/Batterie
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.