Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Razer RZ04-03790200-R3M1 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101880397
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03790200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379911
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
GAME EVERYWHERE.
Ob drinnen oder draußen, das Razer Barracuda ist ein kabelloses Hybrid-Headset für Gaming zuhause und mobiles Entertainment. Dank integrierter Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung wird deine Stimme überall kristallklar erkannt und aufgenommen. Das intelligente Dual-Wireless-Design ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen High-Performance-Gaming zuhause und mobilen Einsatz unterwegs.

RAZER SMARTSWITCH DUAL WIRELESS
Zum Blitzschnellen Umschalten Zwischen Razer Hyperspeed Wireless Und Bluetooth

SmartSwitch ermöglicht eine gleichzeitige Verbindung mit verschiedenen Geräten per 2,4 GHz und Bluetooth, sodass dieses Hybrid-Headset übergangslos zwischen kabellosen Verbindungsmodi wechseln kann.

Du kannst Anrufe auf einem per Bluetooth verbundenen Gerät automatisch annehmen und dann wieder zum Spiel-Sound wechseln, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Nutze den "Bitte nicht stören"-Modus per Razer Audio App, um eingehende Anrufe abzuweisen, und mithilfe einer eigenen Taste manuell zwischen 2,4 GHz und Bluetooth umzuschalten.

INTEGRIERTE BEAMFORMING-MIKROFONE MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG
Kristallklare Stimmerkennung
Die beiden versteckten Mikrofone verfügen über eine leistungsstarke Geräuschunterdrückung, die du für drinnen und draußen individuell anpassen kannst. Ob im Spiel oder bei Telefonaten, deine Stimme wird immer klar und deutlich erkannt und aufgenommen, unabhängig von deinem Standort.

RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER
Klarer & Satter Sound
Unser patentiertes Design aus 3 Treibern sorgt für außergewöhnliche Höhen, Mitten und Bässe, die nicht verwaschen und undefiniert klingen, sondern ein noch dynamischeres Hörerlebnis und noch mehr Immersion erzeugen. Jetzt neu mit titanbeschichteten Membranen für überragende Klarheit und satten Sound bei Spielen, Filmen und Musik.

ULTRA WEICHE FLOWKNIT-OHRPOLSTER AUS MEMORY-SCHAUMSTOFF
Atmungsaktiver Tragekomfort für den ganzen Tag.

BIS ZU 40 STUNDEN NON-STOP-EINSATZ
Mehr als einen ganzen Tag Power mit nur einer Akkuladung.

THX SPATIAL AUDIO
Erlebe Surround Sound der nächsten Generation, den du individuell anpassen kannst.

RAZER AUDIO APP
Akkustatus prüfen, EQ anpassen, "Bitte nicht stören" ein-/ausschalten und noch viel mehr – direkt per Smartphone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
295 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
1172 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Schaum
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
TriForce
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Mercury
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
THX Spatial Audio
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.