Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6302-102 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 35 Glühbirne(n) LED 2,1 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6302-102 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 35 Glühbirne(n) LED 2,1 W G
Konstsmide 6302-102 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 35 Glühbirne(n) LED 2,1 W G
Konstsmide 6302-102 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 35 Glühbirne(n) LED 2,1 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101780234
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6302-102
EAN/GTIN:
     7318306302111
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED Lichterkette, mit an/aus Schalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
35 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.1 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6600 mm
Kabellänge
1.5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.