Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JVC HA-NP35T Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101710615
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-NP35T-A-U
EAN/GTIN:
     4975769470714
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
24 g
Gewicht linke Hörmuschel
12 g
Gewicht rechte Hörmuschel
12 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
114 x 57.5 x 38 mm
Ladegehäuse Gewicht
73 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517699000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
170 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
16 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
17 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkuladezeit
2.5 h
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.