Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-HS12TN Holzspalter Elektrischer Holzspalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-HS12TN Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS12TN Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Zipper ZI-HS12TN Holzspalter Elektrischer Holzspalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101450317
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-HS12TN
EAN/GTIN:
     9120039233772
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter
Highlights:
- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz 1040 mm;
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell);
- Betrieb über integrierten Elektromotor;
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion;
- schnelles Arbeiten durch stufenlosen Spalthub;
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017;
- inklusive Stammheber;
- inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport;
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3300 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1440 mm
Tiefe
1330 mm
Höhe
2280 mm
Gewicht
178000 g
Verpackungsbreite
755 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
1700 mm
Paketgewicht
188000 g
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Holzspalter
Maximaler Druck
12 t
Maximale Holzlänge
1040 mm
Maximaler Holzdurchmesser
300 mm
Maximaler Kolbenhub
850 mm
Öltankkapazität
7 l
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,34*
€ 1.308,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,51*
€ 1.182,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,15*
€ 1.123,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.