Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight Cube Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight Cube Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Yeelight Cube Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101417476
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YL00258
EAN/GTIN:
     6924922216957
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Lampenlebensdauer
60000 h
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.