|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-101256033 Herst.-Nr.: P-30A-050 EAN/GTIN: 6970801337671 |
| |
|
|  |  |
 | DJI Mini 3 Pro Fahrwerksverlängerungen Vermeidet effektiv jegliche Formen von Schäden am Fahrwerk. 25mm Fuhr Beim Abheben Und Landung Weiter An Mit Fahrten mit Fahrten können Drohnen sicher über 25 mm über dem holprigen Boden weiter angehoben werden ohne beschädigt oder färbend zu werden. Leicht Und Tragbar Wiegt nur 17G und wirkt sich nicht auf die Flugleistung aus. Sie Müssen Beim Falten Und Speichern Nicht Entfernt Werden Verwendet ein schnell faltbares Design und eine schnelle Installation; Keine Notwendigkeit, wenn die Drohne entfernt werden muss wird gefaltet und gespeichert, was bequem und praktisch ist. Einfach Installationsdesign Einfach zu installieren, wird die Drohne nicht beschädigen. Der Boden Ist Mit Einem Silikonpolster Ausgestattet Der untere Teil ist mit einem Silikonpad ausgestattet, um beim Landen Stöder zu absorbieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Fahrwerk |  | Markenkompatibilität | DJI |  | Produktfarbe | Silber |  | Kompatibilität | Mini 3 Pro |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |