Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 7985.47V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 7985.47V
Viega 7985.47V
Viega 7985.47V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202194
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     667 382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufbogen
ablaufbogen viega
ablaufbogen
ablaufbogen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.