Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 7985.88V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 7985.88V
Viega 7985.88V
Viega 7985.88V
Viega 7985.88V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101202193
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     667 368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufbogen
ablaufbogen viega
ablaufbogen
ablaufbogen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.