Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5611.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5611.01
Viega 5611.01
Viega 5611.01
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201848
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     130 848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
rohrbelüfter viega
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
3000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.