Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5611.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5611.01
Viega 5611.01
Viega 5611.01
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101201827
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     126 162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
Überwurfmutter
rohrbelüfter viega
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Länge (mm)
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: überwurfmutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.