Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A506BFNUZMO Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A506BFNUZMO Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A506BFNUZMO Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100710850
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A506BFNUZMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
zugschalter jung
für Wand- und Deckenmontage mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Zugschnur ca. 50 mm lang Zugtaster 10 AX 250 V ~ für Wandmontage realisierbar mit den Artikeln: Taster531 U, Zugeinsatz34 KO5und Abdeckung A 590 KO5 ..
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: zugschalter, ausschalter ip44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.