| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10066229 Herst.-Nr.: 2 608 605 073 EAN/GTIN: 3165140158909 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall.
- Passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma.
Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Blech | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Schwingschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Farbe, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Kompatible Produkte | Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma | | Körnung | 240 | | Form der Schmirgelplatte | Rund | | Schleifplattendurchmesser | 125 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm bosch, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch |
| | |
| |