Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
DJI RS 2 Pro Combo Handkamerastabilisator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100250888
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.RN.00000094.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
dji gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1072 g
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
410 mm
Gefaltet
260 x 265 x 70 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1950 mAh
Betriebszeit
12 h
Ladezeit
1.5 h
Leistungen
Regelbarer Schwenkbereich
0 - 360 °
Regelbarer Kippbereich
0 - 360 °
Regelbarer Rollbereich
-95 - 240 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB-Ladeport
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Montageplatte enthalten
Ja
Kamera-Adapter enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
3300 g
Merkmale
Typ
Handkamerastabilisator
Produktfarbe
Schwarz
Motorisiert
Ja
Montage
1/4"
Anwendbarkeit
Universal
Faltbar
Ja
Anzahl der Achsen
3
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 360 °
Schwenkbereich
-95 - 240 °
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Bildschirm-Anschluss
Ja
Einfache Einrichtung
Ja
Kompatible Produkte
Sony: A9/A9 Ⅱ, A7M III/A7S III/A7R IV/A7R III/A7R II/A7S II/A7M II, A7S, A6300/A6100/A6400, A6600/A6500; Panasonic: GH5S/G9, GH5, GH4/GH3, S1, S1H; Nikon: Z6/Z7, Z50, D850, D780, D6/D5; Canon: EOS R5/EOS R6, EOS RP, 5D MK III/5D MK IV/5DS R, 6D MK II/90D, 80D/6D, EOS-1DX Mark II/EOS-1DX Mark III, EOS 77D; FUJIFILM: X-T3/X-T2, X-T4, X-H1, X-T30/X-T20/X-E3; Black magic design: BMPCC 4K, BMPCC 6K; Z CAM: Z CAM E2; Olympus: OM-D E-M1 II;
Weitere Suchbegriffe: handstativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,97*
€ 949,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,73*
€ 939,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,72*
€ 924,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,16*
€ 901,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.