Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Campingaz Lumostar Plus PZ Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100005797
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000039136
EAN/GTIN:
     3138522124878
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Solide und robuste Campinglampe, die auch für Einsteiger besonders einfach zu bedienen ist. Einfache Kartuschenmontage und hoher Bedienungskomfort durch den abnehmbarem Lampenkopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Dimmer
Ja
Design
Produkttyp
Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Blau, Silber, Durchscheinend
Gehäusematerial
Glas, Metall
Befestigungstyp
Aufhänger
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
379 g
Energie
Energiequelle
Brennstoff
Benzintyp
Butan, Propan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.