| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99911898 Herst.-Nr.: AC5610 EAN/GTIN: 8716065490879 |
| |
|
| | |
| Die ultraflache Bluetooth-Tastatur AC5610 wurde entwickelt, um das Tippen auf Tablets und Smartphones zu erleichtern. Sie können mühelos zwischen iOS, MAC OS, Android und Windows-Geräten wechseln. Die Tastatur ist mit OS-adaptiven Multimedia-Shortcuts ausgestattet. Die Bluetooth-Tastatur verfügt über einen Energiesparmodus und kann bis zu 30 Stunden genutzt werden. Dank der 40-tägigen Standby-Zeit ist die AC5610 Ihr perfekter Begleiter beim Tippen. Der Batteriestatus zeigt den Ladezustand des Akkus an. Verbinden Sie die AC5610 ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet über die einfache Kopplungstaste. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Energie | Energiequelle | Akku | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Design | Produktfarbe | Weiß | | Tastatur-Stil | Gerade | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Tastatur-Switch | Scherenschlüsselschalter | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Ungarisch | | Tastatur Formfaktor | 75% | | Physikalisches Layout | ANSI | | Bluetooth-Version | 3.0 | | Ein-/Ausschalter | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 300 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 135 mm | | Paketgewicht | 335 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |