Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 21,6 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832723
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Laminat
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
72
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7070 RPM
Schneideweite
2.5 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
5 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.