Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 13,6 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 13,6 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 13,6 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832485
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita kreissägeblatt 136 mm
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Klingendurchmesser
136 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
56
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Schneideweite
1.1 mm
Markenkompatibilität
Makita
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.