Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831879
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt makita 185mm
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
185 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
16
Schneideweite
2 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
25 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.