Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-58936 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-58936 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall Sandpapier
Makita D-58936 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831733
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-58936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Geeignet für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präsisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien Wasserfestes Schleifpapier mit einer 60er Körnung ideal geeignet für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Für die Verwendung mit Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe. Garantiert ein gleichmäßiges Ergebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
230 mm
Länge (mm)
280 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.