| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-99831731 Herst.-Nr.: D-59019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präsisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien Wasserfestes Schleifpapier mit einer 320er Körnung ideal geeignet für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Für die Verwendung mit Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe. Garantiert ein gleichmäßiges Ergebnis. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Sandpapier | | Geeignet für Materialien | Metall | | Markenkompatibilität | Makita | | Produktfarbe | Grau | | Form | Rechteckig | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 230 mm | | Länge (mm) | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |