Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-74625 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Polierpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-74625 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Polierpad
Makita D-74625 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Polierpad
Makita D-74625 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Polierpad
Makita D-74625 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Polierpad
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831411
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-74625
EAN/GTIN:
     0088381588201
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Makita Ersatzteile
Filzpad zur optimalen Reinigung von Glasscheiben oder zum Entfernen von kleinen Kratzern Das Filzpad reinigt Glas und beseitigt kleinere Kratzer unter Verwendung einer Glaspolitur. Mit einem Durchmesser von 190 mm erzielt das Filzpad mit einer kraftvollen Rotations-Poliermaschine oder einer Exzenter-Poliermaschine mit Zwangsantrieb optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Polierpad
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.