Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-56736 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-56736 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Makita D-56736 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831337
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-56736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Makita Ersatzteile
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Geeignet für den Zwischenschliff auf Metalloberflächen Schleifpapier mit einer mittelgroben 150er Körnung ideal geeignet für den Zwischenschliff auf Holzoberflächen. Für die Verwendung auf Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Garantiert ein gleichmäßiges Ergebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Holz
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
230 mm
Länge (mm)
280 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.