Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Canyon PB-2001 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99770148
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CPB2001W
EAN/GTIN:
     5291485008314
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
440 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.