Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704007UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99742359
Hersteller:
     Greenworks
Herst.-Nr.:
     3704007UA
EAN/GTIN:
     6952909069135
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 24v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
6000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
24 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Drehmoment (max.)
35 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Gürtelklip
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.