Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705707
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28785
EAN/GTIN:
     4000870287859
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die GU10-Module mit 3-Step-Dim sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter 3-Step-Dim-Funktion, können sie durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
56 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Leuchtkapazität
780 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.