Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Paulmann 28752 LED-Lampe 7 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705699
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28752
EAN/GTIN:
     4000870287521
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Der GU10-Reflektor in Weiß matt stimmt mit den RAL-Materialfarben des URail-Systems überein. Er hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und eignet sich hervorragend für URail Spots mit GU10-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
54 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Leuchtkapazität
900 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.