Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Paulmann 28795 LED-Lampe 4,9 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705523
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28795
EAN/GTIN:
     4000870287958
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Diese LED Reflektorlampen in Schwarz/Weiß ist der ideale Ersatz für alte Halogenreflektoren. Durch die Innenverspiegelung werden die Lichtstrahlen gebündelt, so sorgt sie für fokussiertes Licht, welches gezielt in eine Richtung gelenkt wird. Dank ihrer Optik lässt sie sich auch als dekoratives Leuchtmittel in Spotlights eingesetzt werden. Die integrierter 3-Step-Dim-Funktion ermöglicht durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen die Dimmbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Länge (mm)
66 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
360 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.