Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe 5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705413
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28747
EAN/GTIN:
     4000870287477
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die grüne Miracle-Mosaic-Globe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Der Innenkolben hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und sie passt in jede handelsübliche E27-Fassung. Durch die Mosaik-Oberfläche sorgt sie für ganz besondere Licht-Effekte und ist sie auch im unbeleuchteten Zustand ein dekoratives Wohnaccessoire.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Länge (mm)
170 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.