Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Paulmann 28764 LED-Lampe 4 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705216
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28764
EAN/GTIN:
     4000870287644
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die G125-Globenlampe in der Farbe Matt macht jede Leuchte zum besonderen Hingucker. Das innere Dekorglas wird von einer Globe aus Klarglas umhüllt. Die Lampe hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und eignet sich für jede E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
187 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.