Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-L900 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99687509
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WFLS900NB
EAN/GTIN:
     4548736133006
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
60 x 27.6 x 42.8 mm
Ladegehäuse Gewicht
38 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
5 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Akkustand
HD-Stimme
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
51 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
51 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
3 h
Akkukapazität (Ladehülle)
450 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
9 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
3.5 h
Sprechzeit (ANC aus)
3.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.