Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99609022
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     6672073
EAN/GTIN:
     6944284699694
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.7 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.7 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
66 x 49.3 x 22.35 mm
Ladegehäuse Gewicht
47 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
10 - 40000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
57 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.83 h
Akkukapazität (Ladehülle)
566 mAh
Akkuladezeit
1.33 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.