Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x6
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x6
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482073
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514459991
EAN/GTIN:
     8719514459991
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
106 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514459991
12NC Logistikcode(s)
929003541136
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.9 mm
Verpackungstiefe
6.1 mm
Verpackungshöhe
11.4 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4.9 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951445999100
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
LED 40W B35 E14 WW FR ND 6CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
44 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.